HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10402 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,76 HTAPE-POWER - 711-10402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - EPR
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.76 mm
Packung
42 ST
EAN
4031026548869
Artikelnummer
HEE711-10402
Herstellernummer
711-10402
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.76 mm
Länge:
9.1 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
ja
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja


