HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10300 NASTRO IN MASTICE 3,2 HTAPE-POWER650 38X - 711-10300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 38 mm
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - nein
Stärke - 3.2 mm
Packung
12 ST
EAN
4031026548838
Artikelnummer
HEE711-10300
Herstellernummer
711-10300
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Stärke:
3.2 mm
Länge:
1.5 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
ja
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10...105 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein



