Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10000 NASTRO SCHERMANTE 0,76 EPR HTAPE-SHIELD3 - 711-10000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.76 mm

Packung

  • 80 ST

EAN

4031026548760

Artikelnummer

HEE711-10000

Herstellernummer

711-10000

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

EPR

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.76 mm

Länge:

4.6 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

ja

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Nastro autoagglomerante conduttivo in gomma etilenpropilenica. Fornisce eccellenti proprietà conduttive. Previene scariche parziali. Facile da applicare, impermeabile e resistente ai raggi UV. Fissaggio e/o bloccaggio dello strato semiconduttivo in caso di riparazione o connessione di cavi di media o alta tensione.