HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-00307 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE IN MASTICE 50MM - 711-00307
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 50.8 mm
Doppelseitig - nein
Stärke - 1.65 mm
Länge - 3 m
Packung
12 ST
EAN
4031026432946
Artikelnummer
HEE711-00307
Herstellernummer
711-00307
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
50.8 mm
Doppelseitig:
nein
Stärke:
1.65 mm
Länge:
3 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
ja
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein


