HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10800 NASTRO PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-25X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.25 mm
Packung
64 ST
EAN
4031026548715
Artikelnummer
HEE710-10800
Herstellernummer
710-10800
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.25 mm
Länge:
30 m
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein