HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00450 NASTRO PVC 19X33 BK HTAPE-FLEX23-19X33 - 710-00450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.25 mm
Packung
80 ST
EAN
4031026543017
Artikelnummer
HEE710-00450
Herstellernummer
710-00450
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.25 mm
Länge:
33 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10...90 °C
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


