Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00152 NASTRO PVC 19X20 RD HTAPE-FLEX15-19X20 - 710-00152

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00152 NASTRO PVC 19X20 RD HTAPE-FLEX15-19X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026479859

Artikelnummer

HEE710-00152

Herstellernummer

710-00152

Hersteller

HEE

Farbe:

rot

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

20 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-10...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro in PVC disponibile in vari colori. Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, identificazione e molto altro. Buona resistenza ad abrasione, luce solare, umidità, agenti chimici e agenti atmosferici variabili. Altamente flessibile con un'eccellente adesione. Per creare fasci di fili e cavi. Realizzato per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino a 1kV. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Ritardante la fiamma secondo IEC 60454-2. Principalmente isolamento elettrico per tutti i fili e le derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.