HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-06068 PASSACAVI HV1606 - 633-06068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...20 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 25 mm
Für Wandstärke - 3...3 mm
Gesamtlänge - 3 mm
Packung
2000 ST
EAN
4031026186528
Artikelnummer
HEE633-06068
Herstellernummer
633-06068
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...20 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
25 mm
Für Wandstärke:
3...3 mm
Gesamtlänge:
3 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Wasserdicht:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C






