HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-03010 PASSACAVI HV1301 - 633-03010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...9 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 11 mm
Für Wandstärke - 1...1 mm
Gesamtlänge - 1 mm
Packung
1000 ST
EAN
4031026186429
Artikelnummer
HEE633-03010
Herstellernummer
633-03010
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...9 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Für Wandstärke:
1...1 mm
Gesamtlänge:
1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Wasserdicht:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C








