HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02180 PASSACAVI HV1218 - 633-02180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 10 mm
Für Wandstärke - 4...4 mm
Gesamtlänge - 4 mm
Packung
1000 ST
EAN
4031026186405
Artikelnummer
HEE633-02180
Herstellernummer
633-02180
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Für Wandstärke:
4...4 mm
Gesamtlänge:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Wasserdicht:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C



