HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02160 PASSACAVI HV1216 - 633-02160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...6 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 8 mm
Für Wandstärke - 1.5...1.5 mm
Gesamtlänge - 1.5 mm
Packung
14000 ST
EAN
4031026186399
Artikelnummer
HEE633-02160
Herstellernummer
633-02160
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...6 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Für Wandstärke:
1.5...1.5 mm
Gesamtlänge:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Wasserdicht:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C



