Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02100 PASSACAVI HV1210 - 633-02100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...7 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 9 mm

  • Für Wandstärke - 2...2 mm

  • Gesamtlänge - 2 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026186351

Artikelnummer

HEE633-02100

Herstellernummer

633-02100

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...7 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

9 mm

Für Wandstärke:

2...2 mm

Gesamtlänge:

2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Wasserdicht:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono unottima protezione meccanica.