HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02050 PASSACAVI HV1205 - 633-02050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...11 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 13.5 mm
Für Wandstärke - 4...4 mm
Gesamtlänge - 4 mm
Packung
8000 ST
EAN
4031026186283
Artikelnummer
HEE633-02050
Herstellernummer
633-02050
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...11 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
13.5 mm
Für Wandstärke:
4...4 mm
Gesamtlänge:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Wasserdicht:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C



