HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02040 PASSACAVI HV1204 - 633-02040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...11 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 12 mm
Für Wandstärke - 4...4 mm
Gesamtlänge - 4 mm
Packung
8000 ST
EAN
4031026186276
Artikelnummer
HEE633-02040
Herstellernummer
633-02040
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...11 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Für Wandstärke:
4...4 mm
Gesamtlänge:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Wasserdicht:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C








