Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02020 PASSACAVI HV1201B - 633-02020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 6.4 mm

  • Für Wandstärke - 2.5...2.5 mm

  • Gesamtlänge - 2.5 mm

Packung

  • 2000 ST

EAN

4031026186252

Artikelnummer

HEE633-02020

Herstellernummer

633-02020

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...5 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

6.4 mm

Für Wandstärke:

2.5...2.5 mm

Gesamtlänge:

2.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono unottima protezione meccanica.