HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-02280 PASSACAVI HV2228 - 632-02280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.5...5.6 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur - -30...60 °C
Packung
4000 ST
EAN
4031026186184
Artikelnummer
HEE632-02280
Herstellernummer
632-02280
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5.5...5.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-30...60 °C
Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.



