Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-01070 PASSACAVI HV2107 - 632-01070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Einsatztemperatur - -30...60 °C

Packung

  • 2400 ST

EAN

4031026186078

Artikelnummer

HEE632-01070

Herstellernummer

632-01070

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.