Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-01020 PASSACAVI HV2101A - 632-01020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.3...5.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Einsatztemperatur - -30...60 °C

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026186016

Artikelnummer

HEE632-01020

Herstellernummer

632-01020

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5.3...5.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.