HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-01010 PASSACAVI HV2101 - 632-01010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.5...6 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur - -30...60 °C
Packung
8000 ST
EAN
4031026185972
Artikelnummer
HEE632-01010
Herstellernummer
632-01010
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5.5...6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-30...60 °C
Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione.



