HELLERMANNTYTON Srl - HEE627-95002 ADESIVO BICOMPONENTE V9500 CARTUCCIA 50G - 627-95002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aushärteverfahren - 2-Komponenten
Anwendung - Bau/Montage
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Max. Temperatur - 150 °C
Packung
1 ST
EAN
4031026185675
Artikelnummer
HEE627-95002
Herstellernummer
627-95002
Hersteller
HEE
Aushärteverfahren:
2-Komponenten
Anwendung:
Bau/Montage
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Max. Temperatur:
150 °C
Nettogewicht:
80 g
Adesivo bicomponente epossidico ad elevate prestazioni. Molto resistente a solventi e idrocarburi, anche ad elevate temperature. Disponibile in due differenti confezionamenti. Soddisfa gli standard militari sui cablaggi con componenti termorestringenti. Approvato VG.



