Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE608-01209 TUBO NEOPRENE 25M X 12MM NERO TH120BKX25 - 608-01209

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE608-01209 TUBO NEOPRENE 25M X 12MM NERO TH120BKX25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 1.05 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - ja

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 25 M

EAN

5022660687716

Artikelnummer

HEE608-01209

Herstellernummer

608-01209

Hersteller

HEE

Innendurchmesser:

1.05 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

ja

Hitzebeständig:

nein

Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton (vd capitolo 6.3) ed il lubrificante Hellerine (vd fine capitolo), progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.