HELLERMANNTYTON Srl - HEE608-01207 TUBO NEOPRENE 25M X 7.5MM NERO H75BKX25M - 608-01207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 7.5 mm
Farbe - schwarz
Strecktülle - ja
Hitzebeständig - nein
Packung
25 M
EAN
5022660687693
Artikelnummer
HEE608-01207
Herstellernummer
608-01207
Hersteller
HEE
Innendurchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Strecktülle:
ja
Hitzebeständig:
nein
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.



