HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02947 TUBO NEOPRENE 30X4MM NERO H40X30BK - 600-02947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 4 mm
Farbe - schwarz
Strecktülle - ja
Hitzebeständig - nein
Packung
5000 ST
EAN
5022660690990
Artikelnummer
HEE600-02947
Herstellernummer
600-02947
Hersteller
HEE
Innendurchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Strecktülle:
ja
Hitzebeständig:
nein
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.



