HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02929 TUBO NEOPRENE 20X1.5MM NERO H15X20BK - 600-02929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Strecktülle - ja
Hitzebeständig - nein
Packung
1000 ST
EAN
5022660690792
Artikelnummer
HEE600-02929
Herstellernummer
600-02929
Hersteller
HEE
Innendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Strecktülle:
ja
Hitzebeständig:
nein
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.



