Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02498 TUBO NEOPRENE 20X1.2MM NERO H12X20BK - 600-02498

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 1.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - ja

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 5000 ST

EAN

5022660690778

Artikelnummer

HEE600-02498

Herstellernummer

600-02498

Hersteller

HEE

Innendurchmesser:

1.2 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

ja

Hitzebeständig:

nein

Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.