Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-01903 ETICHETTA AUTOLAMINANTE 32X230MM - 596-01903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 30.24...56.02 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 400 ST

EAN

4031026622637

Artikelnummer

HEE596-01903

Herstellernummer

596-01903

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

30.24...56.02 mm

Farbe:

mehrfarbig

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

32 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Etichette autolaminanti in poliestere di elevata qualità. Adatte per l'identificazione di fili e cavi in ambienti aggressivi. Materiale flessibile ma resistente a strappi e impatti. Eccellente resistenza ad alcol, benzina, agenti pulenti e oli idraulici.Resistenti agli UV e alle variazioni termiche. Lamina trasparente già pretranciata per essere applicata a diametri di dimensioni inferiori. La lamina protettiva permette una eccellente protezione contro l'umidità e l'abrasione. I bordi arrotondati garantiscono una migliore adesione. Queste etichette autolaminanti sono ideali per identificare tubi flessibili e condotti in ambienti aggressivi. Helatag 1232 si compone di un'area stampabile bianca e di una sovralamina trasparente che protegge la stampa contro l'umidità, lo sporco, i detriti e l'abrasione meccanica.