Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-04037 STAMPANTE TRASFERIMENTO TERMICO TT4030 - 556-04037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026584119

Artikelnummer

HEE556-04037

Herstellernummer

556-04037

Hersteller

HEE

Ideale per la stampa su un lato di volumi elevati. Stampa su guaine termorestringenti, marcacavi ed etichette HellermannTyton. Utilizza i ribbon standard da 300 metri. Codici a barre: standard e 2D. Velocità di stampa fino a 300 mm/s (raccomandata 30 mm/s per i prodotti Ladder Style e guaine). Selezione della lingua. Driver per: Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 (32 e 64 bit). La TT4030 è ottimizzata per l'utilizzo industriale ed è sviluppata per un vasto range di applicazioni. Elevata affidabilità e periferiche multiple permettono applicabilità e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze del cliente. Questa stampante è perfetta per la stampa su materiali HellermannTyton come etichette autoadesive, tubi termorestringenti e targhette di identificazione. È facile da usare grazie al display touchscreen e ai messaggi di stato chiari che possono essere mostrati in più lingue. La risoluzione a 300 dpi assicura che i codici a barre, i simboli di avvertimento, i loghi e il testo siano il più nitido possibile.