HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00456 PRETRANCIATRICE PER TT430 P430 PERFORATO - 556-00456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026472539
Artikelnummer
HEE556-00456
Herstellernummer
556-00456
Hersteller
HEE
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Per pretranciare guaine ed etichette a modulo continuo a lunghezza. La profondità di perforazione può essere impostata in base allo spessore del materiale. La larghezza massima tranciabile di una guaina continua è di 45mm (TULT e TCGT 24-8; TDRT 25; TLFXe THTT 25,4). Molto utile nel caso in cui le guaine continue vengano stampate con dei seriali. La pretranciatrice si inizializza automaticamente all'accensione della stampante. Si collega alla stampante in maniera plug&play senza viti. Taglierina automatica da collegare alla stampante, utilizzata per tagliere o pretranciare marcacavi o etichette in modulo continuo.


