HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00209 RIBBON TERMICO 300M BIANCO TTRHTWH 70MM - 556-00209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 70 mm
Bandlänge - 300000 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026339009
Artikelnummer
HEE556-00209
Herstellernummer
556-00209
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
70 mm
Bandlänge:
300000 m
Transparent:
nein
Formulato per materiali resistenti alle temperature elevate. Eccellente resistenza della stampa e leggibilità. Resiste a temperature fino a 225 °C. Disponibile in due larghezze: 70mm e 100mm. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.



