HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00140 RIBBON TERMICO 300M NERO TTDTHOUT 60MM - 556-00140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 60 mm
Bandlänge - 300000 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026253626
Artikelnummer
HEE556-00140
Herstellernummer
556-00140
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
60 mm
Bandlänge:
300000 m
Transparent:
nein
Ribbon per trasferimento termico con elevate prestazione di stampa su termorestringenti e targhette di identificazione TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. Il ribbon TTDTHOUT consiste di una speciale composizione di resina. In combinazione con i nostri materiali per l'identificazione, la stampa resiste ad elevate temperature, abrasione e agenti chimici. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.



