Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00139 RIBBON TERMICO 300M NERO TTDTHOUT 40MM - 556-00139

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 40 mm

  • Bandlänge - 300000 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026253619

Artikelnummer

HEE556-00139

Herstellernummer

556-00139

Hersteller

HEE

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

40 mm

Bandlänge:

300000 m

Transparent:

nein

Ribbon per trasferimento termico con elevate prestazione di stampa su termorestringenti e targhette di identificazione TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. Il ribbon TTDTHOUT consiste di una speciale composizione di resina. In combinazione con i nostri materiali per l'identificazione, la stampa resiste ad elevate temperature, abrasione e agenti chimici. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.