Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00137 RIBBON TERMICO 300M BIANCO TTRW 60MM - 556-00137

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 60 mm

  • Bandlänge - 300000 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660631382

Artikelnummer

HEE556-00137

Herstellernummer

556-00137

Hersteller

HEE

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

60 mm

Bandlänge:

300000 m

Transparent:

nein

Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su marcacavi. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale.