Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00111 RIBBON TERMICO 300M NERO TT822OUT 60MM - 556-00111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 60 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026210780

Artikelnummer

HEE556-00111

Herstellernummer

556-00111

Hersteller

HEE

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

60 mm

Transparent:

nein

Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.