Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00061 RIBBON TERMICO 300M NERO TT122OUT 110MM - 556-00061

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 110 mm

  • Bandlänge - 300000 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026471457

Artikelnummer

HEE556-00061

Herstellernummer

556-00061

Hersteller

HEE

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

110 mm

Bandlänge:

300000 m

Transparent:

nein

Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.