Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51600 MARCACAVO LFH 19.0/9.5 30M TLFX190WH - 554-51600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 M

EAN

4031026443362

Artikelnummer

HEE554-51600

Herstellernummer

554-51600

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.69 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Bedruckbar:

ja

Rapporto di restringimento 2:1. Disponibile in bianco e giallo. Diametri di cavo da 50,8 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (36,5 %). Fornito in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria Europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. La guaina viene preparata in modo da permettere una performance di stampa elevata in qualsiasi condizione. Oltre alla possibilità di stampare, grazie alle stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton, è anche possibile pretranciare a determinate lunghezze o tagliare completamente il marcacavo.