HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51400 MARCACAVO LFH 9.5/4.8 72M TLFX95WH - 554-51400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
4031026443324
Artikelnummer
HEE554-51400
Herstellernummer
554-51400
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
18 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.66 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Bedruckbar:
ja








