HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-40651 MARCACAVO TERMO 3:1 UL 110M TULT6-2WH - 553-40651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026541501
Artikelnummer
HEE553-40651
Herstellernummer
553-40651
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
11 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja






