Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-30951 MARCACAVO TERMO 3:1 72M TCGT9-3WH - 553-30951

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026540979

Artikelnummer

HEE553-30951

Herstellernummer

553-30951

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

72 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Fattore di restringimento 3:1. Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo. Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm. Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere. Elevata flessibilità. Fornito in pratiche scatole. Il TCGT è un materiale termorestringente 3:1 di tipo commerciale, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui TCGT è composto ha una buona resistenza meccanica e ai solventi chimici e organici. La superficie della guaina viene preparata specificatamente per permettere una stampa ottimale in ogni momento. Le stampanti HellermannTyton permettono all'utente di creare facilmente marcacavi di elevata qualità. In aggiunta è possibile pretranciare la guaina o tagliarla alla lughezza desiderata.