HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-14010 ETICHETTA AUTOLAMINANTE KIT SPRO200-1401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1...12.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.1...12.1 mm
Farbe - mehrfarbig
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4031026294032
Artikelnummer
HEE550-14010
Herstellernummer
550-14010
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1...12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1...12.1 mm
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50.8 mm
Breite:
19.05 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. Materiale sviluppato specificatamente per etichette da avvolgere intorno a cavi e fili. La struttura dell'etichetta si adatta in modo tale da assicurare che una volta applicata non si avranno sollevamenti della parte laminante. Lo SPRO200-1401-WH Starter Pack contiene tutto il necessario per cominciare ad identificare: 1 x RiteOn dispenser 1 x R202 bobina di 150 etichette autolaminanti per diametri da 6 mm a 12 mm 1 x T82S-BK pennarello nero indelebile