Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-15372 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS50 7 - 531-15372

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 1.7...3.7 mm

  • Farbe - violett

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5000 ST

EAN

5022660500459

Artikelnummer

HEE531-15372

Herstellernummer

531-15372

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

1.7...3.7 mm

Farbe:

violett

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

6.5 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Marcacavi di forma ovale per adattarsi ad AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colori delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiestaè disponibile materiale bianco con caratteri in nero. Targhetta di identificazione: AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.