Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE500-50820 PENNARELLO INDELEBILE T82S-BK - 500-50820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - ja

  • Länge - 139.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026251943

Artikelnummer

HEE500-50820

Herstellernummer

500-50820

Hersteller

HEE

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

ja

Länge:

139.7 mm

Ideali per scrivere su RiteOn, Helasign, Arrowtag, targhette IMP. Scrive anche sulle fascette di identificazione. Inchiostro ad asciugamento rapido. Estremamente resistente ai raggi UV. Confezione con due pennarelli neri o rossi. I pennarelli T82 sono adatto a scrivere su una vasta gamma di materiali.