HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00029 SUPPORTO PASSACAVO VARIOPLATE L 21-22 - 440-00029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4031026686509
Artikelnummer
HEE440-00029
Herstellernummer
440-00029
Hersteller
HEE
I supporti del passacavi divisibile VarioPlate sono utilizzati in combinazione con le cornici per un'installazione dei cavi che consente di risparmiare tempo e spazio. Il design versatile copre cavi con diametri da 3 fino a 33 mm. I supporti passacavo sono disponibili con uno, due, quattro fori e ciechi.