Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00000 PASSACAVO DIVISIBILE VARIOPLATE MODELLO - 440-00000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026686141

Artikelnummer

HEE440-00000

Herstellernummer

440-00000

Hersteller

HEE

Risparmio di tempo e spazio grazie al design modulare. Facile montaggio, con possibilità di apportare modifiche successive. Guarnizione inclusa nella cornice. Applicazione modulare dei supporti passacavi piccoli e grandi (S e L). Scarico della trazione integrato nel supporto . Adatto a tutte le dimensioni di foratura standard . Supporti passacavi con una tolleranza di 0,4 mm sul diametro del cavo . Per fori di dimensione 46 x 36 mm. IP 66. Il passacavi divisibile VarioPlate viene utilizzato per installare più cavi di diverso diametro, con o senza spine o connettori pre-terminati, anche dove lo spazio è limitato. È disponibile in 4 diverse misure che corrispondono alle dimensioni di foratura comunemente utilizzate nella quadristica e per i macchinari industriali. I passacavi combinabili con 1, 2 o 4 fori sono disponibili per diametri di cavo compresi tra 3-16 mm (taglia S) e 16-33 mm (taglia L).