Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12112 RESINA POLIURETANICA 95ML VERDE - 435-12112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 130 g

  • Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026628226

Artikelnummer

HEE435-12112

Herstellernummer

435-12112

Hersteller

HEE

Inhalt:

130 g

Werkstoff:

gefülltes Polyurethanharz

Bergbauzulassung:

nein

Confezionata in un pratico sacchetto trasparente a doppia camera. Il colore cambia da azzurro a verde durante la miscelazione. Sistema Safe-Filling (SF). Eccellenti proprietà di colata, basso ritiro. Reticolazione a freddo ed estremamente idrofobica, applicabile in presenza di acqua. Eccellente stabilità idrolitica e buona reticolazione anche a basse temperature. Resistente a UV, invecchiamento e agenti atmosferici. Ottima resistenza all'impatto, resistente a umidità e corrosione atmosferica. Eccellente adesione su cavi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR. Senza SVHC, non contiene sostanze pericolose. Il prodotto finito può essere riciclato con i rifiuti domestici. Zero alogeni. La resina a colata RELICON PUR 33 è una resina creata per connessioni elettriche a bassa tensione. Questa resina è anche adatta a proteggere dall'umidità e dagli stress meccanici le giunzioni in media tensione. Può essere anche applicata in presenza di acqua grazie alle eccellenti proprietà idrofobiche e alla resistenza all'idrolisi. Utilizzi: all'interno o all'esterno.