HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12070 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE T 5X16MMQ - 435-12070
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...16 mm²
Typ - T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²
Ausführung - Gießharz
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 25...32 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026626871
Artikelnummer
HEE435-12070
Herstellernummer
435-12070
Hersteller
HEE
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...16 mm²
Typ:
T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...10 mm²
Ausführung:
Gießharz
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
25...32 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
18...25 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY


