HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01601 FAZZOLETTI LAVAMANI BARATTOLO 70 RELICLE - 435-01601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 310 mm
Breite - 270 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4250596414569
Artikelnummer
HEE435-01601
Herstellernummer
435-01601
Hersteller
HEE
Länge:
310 mm
Breite:
270 mm
Farbe:
weiß
Fazzoletto dimensione 27 x 31 cm. Azione pulente efficacie alla prima passata. Rimuove facilmente lo sporco più ostinato. Assorbe lo sporco senza lasciare residui. Asciuga rapidamente ed è delicato sulla cute. Biodegradabile. Antibatterico, non tossico enon irritante. Senza sostanze pericolose. RELICON Reliclean è un fazzoletto lavamani antibatterico, sgrassante e ad asciugatura rapida. Specialmente sviluppato per officine, industrie e aree dove le mani e le superfici possono sporcarsi molto. Ideale perla pulizia profonda delle mani, di strumenti e attrezzature. Utile per rimuovere ad esempio poliuretano, grassi, olii, colla, bitume, cera, fuliggine, inchiostro, sigillanti, vernici, polvere freni, polvere di carbone, etc.


