Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01558 MORSETTO ISOLATO PERF PARALLELO 1,5-16MM - 435-01558

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01558 MORSETTO ISOLATO PERF PARALLELO 1,5-16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Hauptleiters - Aluminium/Kupfer

  • Werkstoff des Abzweigleiter - Aluminium/Kupfer

  • Klemme isoliert - ja

  • Klemmkanalöffnung Hauptleiter - beidseitig offen

  • Klemmkanalöffnung Abzweigleiter - beidseitig offen

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026633398

Artikelnummer

HEE435-01558

Herstellernummer

435-01558

Hersteller

HEE

Werkstoff des Hauptleiters:

Aluminium/Kupfer

Werkstoff des Abzweigleiter:

Aluminium/Kupfer

Klemme isoliert:

ja

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

beidseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

beidseitig offen

Oberflächenschutz:

verzinnt

Verbindungsart:

Schraubverbindung

Utilizzabile con conduttori isolati in rame o alluminio. Isolato e a singola vite. Morsetto parallelo isolato a vite, per conduttori isolati flessibili o rigidi in rame o alluminio