Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00659 GIUNTO GEL Y CONNETTORE 5X25 RELIFIX V 5 - 435-00659

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 16...25 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...25 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 9...30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4250596414682

Artikelnummer

HEE435-00659

Herstellernummer

435-00659

Hersteller

HEE

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

16...25 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...25 mm²

Ausführung:

Gel

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

9...30 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

9...30 mm

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronti all'uso. Certificati secondo la norma EN 50393. Testato IPX8. La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.