HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00655 GIUNTO GEL CONNETTORE 5X16 RELIFIX V516 - 435-00655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...16 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...16 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
4250596414606
Artikelnummer
HEE435-00655
Herstellernummer
435-00655
Hersteller
HEE
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...16 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6...16 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9...22 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY








