HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00654 GIUNTO GEL CONNETTORE 5X6 RELIFIX V56 - 435-00654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
4250596414507
Artikelnummer
HEE435-00654
Herstellernummer
435-00654
Hersteller
HEE
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...6 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...6 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9...20 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY








